品番 : EA948BW-25
品名 : M12x40mm [ステンレス製]丸ナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ750-12201N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×14 | グリップ径(A) | 40mm |
| ハンドル全高(B) | 24mm | 材質 | ステンレス製(SUS303) |
| 質量 | 125g | ||
| 止め穴あり | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-21 M5x20mm [ステンレス製]丸ナット |
| EA948BW-22 M6x24mm [ステンレス製]丸ナット |
| EA948BW-23 M8x30mm [ステンレス製]丸ナット |
| EA948BW-24 M10x36mm [ステンレス製]丸ナット |
| EA948BW-25 M12x40mm [ステンレス製]丸ナット |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。