詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BW-4

品名 : M10x36mm [S45C]丸ナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ750-10001N
ねじサイズ M10×12 グリップ径(A) 36mm
ハンドル全高(B) 20mm 材質 スチール製(S45C・四三酸化鉄皮膜)
質量 90g
止め穴あり
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA948BW-1 M5x20mm [S45C]丸ナット
EA948BW-2 M6x24mm [S45C]丸ナット
EA948BW-3 M8x30mm [S45C]丸ナット
EA948BW-4 M10x36mm [S45C]丸ナット
EA948BW-5 M12x40mm [S45C]丸ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:36mm     B:20mm     C:28mm     J:2.9㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top