品番 : EA948BW-61
品名 : M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
仕様
| ねじ | M4 | サイズ | D:16mm A:3.5mm Lf:4mm ※詳細は画像欄のエスコ寸法図をご覧下さい。 |
|---|---|---|---|
| ステンレス製(ヘアライン仕上げ) | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/20 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BW-61 M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製) |
| EA948BW-62 M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製) |
| EA948BW-63 M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製) |
| EA948BW-64 M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) |
| EA948BW-65 M10x10mm ローレットナット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
