詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BX-101

品名 : M8x12mm/40mm 雌ねじプラスチックノブ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EK40T
ねじサイズ M8×12 グリップ幅(D) 40mm
ハンドル全高(H) 25mm 材質 ノブ:ポリアミド、
インサート:SUM22(四三酸化鉄皮膜)
質量 28g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

345 (税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/16 08:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1207ページ
バリエーション一覧
EA948BX-101 M8x12mm/40mm 雌ねじプラスチックノブ
EA948BX-102 M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ
EA948BX-103 M12x20mm/63mm 雌ねじプラスチックノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:40mm     H:25㎜     d:14mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top