品番 : EA948BX-11
品名 : M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CK40T |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×14 | グリップ幅(A) | 40mm |
| ハンドル全高(B) | 25mm | 材質 | FC200 |
| 質量 | 70g | ||
| タップ穴タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/17 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948BX-11 M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ |
| EA948BX-12 M10x18mm/φ 50mm 雌ねじノブ |
| EA948BX-13 M12x22mm/φ 63mm 雌ねじノブ |
| EA948BX-14 M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ |
| EA948BX-15 M20x38mm/φ100mm 雌ねじノブ |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。