品番 : EA948BX-212
品名 : M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | WN40ANT-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6X10 | グリップ幅(D) | 40mm |
| ハンドル全高(H) | 21mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 質量 | 29g | ||
| 貫通穴タイプ | |||
| オールステンレス製 | |||
| 人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/25 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||

※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照ください。