詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948C-25

品名 : M8x32mm クランプレバー(シルバーグレー)

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 LDM-8-32-SG
用途 シャフトの位置調整、ワークの固定に ねじサイズ M8×32mm(ピッチ:1.25)
サイズ R:63mm、H:45mm、d:13.5mm 歯数 24
最大荷重 180N 最大締付力 10kN
重量 86g カラー シルバー
材質 レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)
スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB
雄ねじ
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装
レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。
<工具レス化による作業効率アップ>
クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!
<装置の省スペース化>
一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。
<クランプレバーとは>
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/21 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1259ページ

代替品

EA948C-124
  • 品番

    EA948C-124

  • コメント

    M8x30mm シルバー

バリエーション一覧
EA948C-1 M5x12mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-2 M5x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-3 M5x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-11 M6x12mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-12 M6x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-13 M6x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-14 M6x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-15 M6x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-16 M6x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-22 M8x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-23 M8x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-24 M8x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-25 M8x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-26 M8x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-27 M8x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-31 M10x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-32 M10x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-33 M10x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-34 M10x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-35 M10x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-41 M12x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-42 M12x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-43 M12x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
EA948C-44 M12x63mm クランプレバー(シルバーグレー)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 使用方法
  • 使用例

商品動画

クランプレバーの使い方 クランプレバーの使い方

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top