詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CB-508

品名 : M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 MKR4X45-OG
ねじサイズ M4X45 レバー長さ 30mm
高さ 30mm 歯数 16
規格(適応工具の呼び) (-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力 回し半径:30mm
許容荷重:70N
許容締付力:1.8kN
材質 レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー オレンジ
質量 36g
回し半径が小さいミニタイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1212ページ
バリエーション一覧
EA948CB-503 M4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-504 M4x25mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-505 M4x30mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-506 M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-507 M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-508 M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-509 M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-511 M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-512 M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-513 M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-514 M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-515 M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-516 M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-517 M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
EA948CB-518 M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
  • A:30mm    B:30mm    d:φ10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top