品番 : EA948CC-12
品名 : M6 雌ねじクランプレバー(ブラック)
仕様
メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | LDF-6-BK |
---|---|---|---|
用途 | シャフトの位置調整、ワークの固定に | ねじサイズ | M6(ピッチ:1) |
サイズ | R:45mm、H:35mm、d:10mm | 歯数 | 18 |
最大荷重 | 100N | 最大締付力 | 5.5kN |
重量 | 32g | カラー | ブラック |
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB |
||
雌ねじタイプのクランプレバー | |||
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装 | |||
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。 | |||
<工具レス化による作業効率アップ> クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ! 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的! |
|||
<装置の省スペース化> 一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。 |
|||
<クランプレバーとは> クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。 レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948CC-11 M5 雌ねじクランプレバー(ブラック) |
EA948CC-12 M6 雌ねじクランプレバー(ブラック) |
EA948CC-13 M8 雌ねじクランプレバー(ブラック) |
EA948CC-14 M10 雌ねじクランプリバー(ブラック) |
EA948CC-15 M12 雌ねじクランプレバー(ブラック) |