品番 : EA948CC-44
品名 : M10 雌ねじクランプレバー(クローム)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKF10-CR-SUS |
---|---|---|---|
材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ:ステンレススチール(SUS303) |
||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M10×14 | サイズ(mm) | A:80、B:54.5、G:16 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/18 04:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948CC-43 M8 雌ねじクランプレバー(クローム) |
EA948CC-44 M10 雌ねじクランプレバー(クローム) |