品番 : EA948CE-112
品名 : 64mm/ 8mm 角穴クランクハンドル
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BCH64S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 86mm | 全高 | 63mm |
| 穴形状 | 角 | 機械強度 | トルク伝達力:120N・m 耐衝撃強さ:11J |
| 使用温度 | 0~90℃ | 材質 | クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 インサート:黄銅(C3604)、 ハンドル:ポリアミド(ツヤ消し) |
| 質量 | 78g | 入数 | 1個入り |
| 回転ハンドル付き | |||
| クランクは、丈夫なリブ構造です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CE-111 50mm/ 6mm 角穴クランクハンドル |
| EA948CE-112 64mm/ 8mm 角穴クランクハンドル |
| EA948CE-113 80mm/10mm 角穴クランクハンドル |
| EA948CE-115 130mm/14mm 角穴クランクハンドル |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。