品番 : EA948CG-3A
品名 : 61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | GH60N |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M5 | ノブ径 | 61mm |
| ノブ高さ | 39mm | ハンドル長さ | 23mm |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 握り:ポリアミド、 インサート:黄銅 |
質量 | 65g |
| ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 | |||
| ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CG-2A 50.0x33.0mm/6x20mm 丸ハンドル(止めねじ型) |
| EA948CG-3A 61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。