品番 : EA948CJ-14
品名 : 10mm フィックスドレバー(角穴)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FLS10 |
|---|---|---|---|
| 角穴サイズ | 10×10×20mm | レバー長さ | 95mm |
| レバー全高 | 54mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC1) |
| 質量 | 135g | ||
| 六角穴付止めねじ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948CJ-11 5mm フィックスドレバー(角穴) |
| EA948CJ-12 6mm フィックスドレバー(角穴) |
| EA948CJ-13 8mm フィックスドレバー(角穴) |
| EA948CJ-14 10mm フィックスドレバー(角穴) |
| EA948CJ-15 12mm フィックスドレバー(角穴) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。