詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-44

品名 : M8 軽荷重ショートプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ZSP8
用途 突き出し、位置決め用に(軽荷重用) ねじサイズ M8
本体長さ 16mm センターピン径 4mm
荷重(最小~最大) 7~15N 取付け方法 ねじ込み
レンチ穴 マイナス 耐熱温度 100℃
材質 本体:スチール(SUM22L)、
コイルバネ:SWPA
センターピン:スチール(HRC50~60)
質量 4g
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 12:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DA-41 M4 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-42 M5 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-43 M6 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-44 M8 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-45 M10 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-46 M12 軽荷重ショートプランジャー
EA948DA-47 M16 軽荷重ショートプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:4㎜     C:16㎜     D:2㎜
  • 荷重表示について
  • 荷重の識別を容易にするため、レーザーによるマーキングを背面に付与しています。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top