品番 : EA948DA-53
品名 : M6 中荷重ショートプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SPL6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 突き出し、位置決め用に(中荷重用) | ねじサイズ | M6 |
| 本体長さ | 14mm | センターピン径 | 2.7mm |
| 荷重(最小~最大) | 7~20N | 取付け方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | マイナス | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50~60) |
質量 | 1.7g |
| 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 | |||
| 先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/07/10 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。