品番 : EA948DB-103
品名 : 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EBP6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に | 本体長さ | 7mm |
| ボール径 | 5mm | 荷重(最小~最大) | 6~12N |
| 取付け方法 | 差し込み | 取付穴加工の公差 | +0.1~+0.15 |
| 耐熱温度 | 90℃ | 材質 | 本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420 |
| 質量 | 0.7g | ||
| 樹脂製ケースの差込型 | |||
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| 抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/18 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DB-101 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) |
| EA948DB-102 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) |
| EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) |
| EA948DB-104 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) |
| EA948DB-105 13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ケース) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。