品番 : EA948DB-11
品名 : M6 ボールプランジャー(樹脂製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BEE6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に | ねじサイズ | M6 |
| 本体長さ | 14mm | ボール径 | 3.5mm |
| 荷重(最小~最大) | 9~13N | 取付け方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | マイナス | 耐熱温度 | 90℃ |
| 材質 | 本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:ポリアセタール |
質量 | 0.4g |
| 本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適 | |||
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/02 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DB-11 M6 ボールプランジャー(樹脂製) |
| EA948DB-12 M8 ボールプランジャー(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。