品番 : EA948DB-125
品名 : 9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SBP8 |
---|---|---|---|
本体材質 | SUS303 | ボール材質 | SUS420 |
軽荷重用 | |||
ステンレス製ケースの差込型。 抜け止めには接着剤で固定して下さい。 |
|||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | A:8、B:6.5、 C:9、D:1.8、 E:8.5 |
最小~最大圧力(N) | 6~12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/15 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
拡大