品番 : EA948DB-132
品名 : 6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SBPJ5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用) | 本体長さ | 6mm |
| ボール径 | 4mm | 荷重(最小~最大) | 4~7N |
| 取付け方法 | 差し込み | 取付穴加工の公差 | +0.08~+0.13 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:ポリアセタール |
| 質量 | 0.6g | ||
| ステンレス製ケースの差込型 | |||
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| 抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。