詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DB-17

品名 : M8 ボールプランジャー(樹脂製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BEU8
用途 しゅう動部の位置決め用に ねじサイズ M8
本体長さ 16mm ボール径 5mm
荷重(最小~最大) 15~30N 取付け方法 ねじ込み
レンチ穴 マイナス 耐熱温度 90℃
材質 本体:ポリアセタール
コイルバネ:SUS301
ボール:SUS420
質量 1.2g
本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/05 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製)
EA948DB-17 M8 ボールプランジャー(樹脂製)
EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • d:5mm   L:16mm   S:1.5mm   W:1.2mm
  • 荷重表示について

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top