品番 : EA948DB-28
品名 : M16 軽荷重ボールプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LBST16 |
|---|---|---|---|
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用) | ねじサイズ | M16 |
| 本体長さ | 24mm | ボール径 | 10mm |
| 荷重(最小~最大) | 65~125N | モーメント | 取付け:3.95N・m 取外し:2.95N・m |
| 取付け方法 | ねじ込み | レンチ穴 | マイナス |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56~60) ロングロック:ポリアミド |
| 質量 | 24g | ||
| 【緩み防止機能(ロングロック)付】 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 |
|||
| レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/10 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。