詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DB-48

品名 : M16 軽荷重ボールプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LBSU16
用途 しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用) ねじサイズ M16
本体長さ 24mm ボール径 10mm
荷重(最小~最大) 65~125N モーメント 取付け:3.95N・m
取外し:2.95N・m
取付け方法 ねじ込み レンチ穴 マイナス
耐熱温度 80℃ 材質 本体:SUS303
コイルバネ:SUS301
ボール:SUS420(HRC55)
ロングロック:ポリアミド
質量 24g
【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/02 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DB-41 M3 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-42 M4 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-43 M5 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-44 M6 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-45 M8 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-46 M10 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-47 M12 軽荷重ボールプランジャー
EA948DB-48 M16 軽荷重ボールプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • d:10㎜   L:24㎜   S:3.5㎜   W:2.5mm   A:14mm     
  • 荷重表示について
  • ロングロック機能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top