詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DB-51

品名 : M3 重荷重ボールプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LBSUH3
用途 しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) ねじサイズ M3
本体長さ 7mm ボール径 1.5mm
荷重(最小~最大) 5~7N モーメント 取付け:0.1N・m
取外し:0.07N・m
取付け方法 ねじ込み レンチ穴 マイナス
耐熱温度 80℃ 材質 本体:SUS303
コイルバネ:SUS301
ボール:SUS420(HRC55)
ロングロック:ポリアミド
質量 0.2g
【緩み防止機能(ロングロック)付】
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA948DB-51 M3 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-52 M4 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-53 M5 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-54 M6 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-55 M8 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-56 M10 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-57 M12 重荷重ボールプランジャー
EA948DB-58 M16 重荷重ボールプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • d:1.5mm   L:7mm   S:0.5mm   W:0.4mm   A:4mm
  • 荷重表示について
  • ロングロック機能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top