品番 : EA948DD-103
品名 : M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EIP16L-SUS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に | ねじサイズ | M16 |
| ノーズ径 | 8mm | ノブ径 | 31mm |
| 全長 | 76mm | ナット | シングルナット |
| 荷重(最小~最大) | 9~26N | 機械強度 | 最大締付トルク:18N・m 破壊荷重:4400N |
| 取付方法 | ねじ込み(スパナ) | 使用温度 | -30~130℃ |
| 材質 | 本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303 |
質量 | 25g |
| 軽量タイプ | |||
| 錆を嫌う場所に最適です。 | |||
| ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 | |||
| ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。 | |||
| ※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/01 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。