詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DD-112

品名 : M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 EIP12LW-SUS
用途 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に ねじサイズ M12
ノーズ径 6mm ノブ径 25mm
全長 61mm ナット ダブルナット
荷重(最小~最大) 8~21N 機械強度 最大締付トルク:10N・m
破壊荷重:2900N
取付方法 ねじ込み(スパナ) 使用温度 -30~130℃
材質 本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド
コイルバネ:SUS302
ノーズ:SUS303
質量 33g
軽量タイプ
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです
ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
RoHS対応品
※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。
※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1215ページ
バリエーション一覧
EA948DD-111 M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
EA948DD-112 M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
EA948DD-113 M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
EA948DD-114 M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
ウェブカタログ画像
  • ノーズロック型、ダブルナット
  • A:6mm   C:25mm   D:61mm   K:19mm
  • 荷重表示について

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top