品番 : EA948ED-1
品名 : #35x 85mm ローラーチェーン用ターンバックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | STR-35 |
|---|---|---|---|
| 適合チェーン | #35 | 最小全長 | 85mm |
| 最大全長 | 96mm | 材質 | ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400 |
| 仕上げ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 重量 | 44g |
| ローラーチェーンの張り調整に | |||
| 両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。 | |||
| ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| <使用上の注意> ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。 ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

