品番 : EA967EF-35
品名 : #35/ 94mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CBD1-35 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | 適合チェーン | #35 |
| 全長 | 94mm | 調整幅 | 24mm |
| 材質 | ボルト:SCM435 ロング六角ナット:S45CF ナット:スチール |
質量 | 50g |
| 右ねじ、左ねじタイプ | |||
| チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
