詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967EF-40

品名 : #40/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CBD1-40
ねじサイズ M8 適合チェーン #40
全長 124mm 調整幅 32mm
材質 ボルト:SCM435
ロング六角ナット:S45CF
ナット:スチール
質量 120g
右ねじ、左ねじタイプ
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/27 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA967EF-25 #25/ 74mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
EA967EF-35 #35/ 94mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
EA967EF-40 #40/124mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
EA967EF-50 #50/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
EA967EF-60 #60/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
EA967EF-80 #80/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top