品番 : EA948GD-51
品名 : M 8x18mm スクリューキャップ(20個)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK6-2-T4/D18 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 18mm | 適応六角穴付きボルト | 呼び:M8 二面幅:6mm |
| 座ぐり穴寸法 | 径:φ15mm 深さ:9mm |
耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ |
| 材質 | ポリアミド(ブラック) | 質量 | 0.4g |
| 入数 | 20個 | ||
| 30°回すだけで確実にロックされます。 | |||
| 六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。 | |||
| 素手で着脱しないため、安全です。 | |||
| ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/22 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0661ページ 1261ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。