品番 : EA948HA-15.9B
品名 : 15.9mm スナップブッシング(10個)
仕様
取付穴径 | 15.9mm | 内径 | 11.2mm |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66 (PA66) | 取付板厚 | 0.8~3.2mm |
入数 | 10個 | 使用温度範囲 | -30~80℃ |
難燃グレード | UL94V-2 | ||
●鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。 | |||
電線の保護、及び固定。 鉄板貫通穴にパイプを通すときの パイプの保護、固定用に便利です。 |
|||
指で押すだけで取り付けできるので、工具不要です。 | |||
設置済の電線などにも取り付け可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/03 00:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1200ページ |
代替品
|