品番 : EA948HB-71
品名 : 5-10mm/16mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
仕様
| 適用ケーブル | 5~10mm | 取付穴 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| スパイラル部がケーブルを保護し鋭い曲げによる断線から防御します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948HB-71 5-10mm/16mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個) |
| EA948HB-72 6-13mm/20mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大


※10個入り