品番 : EA948HD-21
品名 : 4 -12 mm ケーブルグランド
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電気配線器具の電線引き込み部に | 全長 | 47.5mm |
| 適用ケーブル径 | 4~12mm | 取付穴径 | 21mm |
| 取付ねじ | CTG16 | 適合取付板厚 | 4mm以下 |
| 使用周囲温度 | -25~70℃ | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| 質量 | 約14g | ||
| 1個で広範囲の電線径に適合 | |||
| 電線引出部の断線を防ぎます。 | |||
| 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/10 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948HD-17 3.5- 8 mm ケーブルグランド |
| EA948HD-21 4 -12 mm ケーブルグランド |
| EA948HD-28 6 -16 mm ケーブルグランド |
| EA948HD-34 9 -19 mm ケーブルグランド |
