品番 : EA948HE-110
品名 : 6.5- 8.0mm/M10 ケーブルクランプ(防水型/1個)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-WS10M-65/80 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 狭い箇所への電線引き込み部に | 適用ケーブル径 | 6.5~8mm |
| 取付ねじ | M10×P0.5 | 使用周囲温度 | -25℃~100℃ |
| 材質 | Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB) | 重量 | 6g |
| 入数 | 1個 | ||
| 小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。 | |||
| 耐油性タイプ | |||
| IP67適合 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※油中、水中での使用はできません。 | |||
| ※日光の当たる場所では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/28 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
