品番 : EA948HF-4
品名 : 4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型/10個)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OA-WW16-04/12 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種電気配線器具の電線引き込み部に | 適合ケーブル | φ4~12mm |
| 取付穴径 | φ21mm | 取付ねじ | CTG16(G1/2) |
| 適合板厚 | 4mm以下 | 取付ねじ部長さ | 10mm |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃ | 材質 | ニップル、キャップ、ロックナット:ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2) Oリング、ゴムプッシュ:NBR Wシール:ポリプロピレン(難燃グレード:UL94V-0) |
| 重量 | 約15g | 入数 | 10個 |
| 耐油タイプ | |||
| 制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなどの電線引き込み部に。 | |||
| 1つの型式で広範囲な電線径に対応できます。 | |||
| クランプ構造 ・ゴムブッシュを圧縮するWシールの二段変形により収縮可動範囲を拡大 ・スパイラル収縮によりゴムブッシュを均一に圧縮 |
|||
| IP67適合 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※油中、水中での使用はできません。 | |||
| ※日光の当たる場所では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948HF-4 4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型/10個) |
| EA948HF-8 8-15mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型/10個) |
| EA948HF-14 4-12mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型) |
| EA948HF-18 8-15mm/ G1/2 ケーブルグランド(防水型) |
