品番 : EA948HG-16
品名 : 16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)
仕様
| 溝径 | φ16mm | 外径 | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ13mm | 厚み | 8mm |
| 溝幅 | 1.5mm | 取付穴径 | φ16mm |
| 材質 | 高性能熱可塑性エラストマー | 入数 | 10個 |
| アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護します | |||
| 高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も少なく耐久性・耐候性に良好 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/10/06 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
