詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HS-6

品名 : 12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグランド(難燃型)

仕様

メーカー 星和電機 型番 SCL-14B
適応ケーブル径 12.5~14.5mm 取付ねじ 管用平行ねじ:G1/2
厚鋼電線管ねじ:CTG16
取付穴径 22mm 最大取付板厚 4mm
キャップ二面幅 30mm ロックナット二面幅 30mm
材質 本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲 -40~85℃
カラー グレー 重量 19g
キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。
難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1140ページ

代替品

EA948HT-7
  • 品番

    EA948HT-7

  • コメント

    UL規格(難燃):94V-2

バリエーション一覧
EA948HS-1 3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-2 4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-3 6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-4 8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-5 10.5-12.5mm/G1/2" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-6 12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-7 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-8 16.5-18.5mm/G3/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-9 18.5-20.5mm/G1" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-10 20.5-22.5mm/G1" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-11 22 - 24mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-12 24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-13 27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-14 30 - 32mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-15 32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
EA948HS-16 35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
ウェブカタログ画像
※写真は代表画像です
  • ※写真は代表画像です
  • D1:G1/2・CTG16\nGL:11mm   H:27.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top