詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HT-25

品名 : 5.0- 9.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 G1209BR
用途 ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド 取付ねじ G1/2”
適用ケーブル 5~9mm 防水保護等級 IP68/69K
材質 真鍮(ニッケルメッキ)
シール・ワッシャー:NBR
使用温度範囲 -40~100℃
カラー シルバー 入数 1
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/06 23:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA948HT-21 2.0- 5.0mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-22 3.0- 6.5mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-23 2.0- 6.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-24 4.0- 8.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-25 5.0- 9.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-26 6.0-12.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-27 10.0-14.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-28 9.0-16.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-29 13.0-18.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-30 13.0-20.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-31 18.0-25.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-32 22.0-32.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-34 32.0-38.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド(防水型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA948HT-27です。
  • ※画像はEA948HT-27です。
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top