詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948JD-16

品名 : 500mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 14139
目盛×幅×厚さ 500×15×0.5mm 精度 ±0.20mm
※温度20℃を基準とする
目盛読取方向 左 目盛ピッチ 上段右基点1mmピッチ
材質 ステンレス(SUS420J2) 用途 機械などの取り付けに
注意 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。
穴なし
接着タイプ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
追加説明
カタログ価格

4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1216ページ
バリエーション一覧
EA948JD-11 50mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-12 100mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-13 150mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-14 200mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-16 500mm [左方向/上目盛] スケール(ステンレス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top