詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948JD-34

品名 : 200mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 14149
目盛×幅×厚さ 200×15×0.5mm 精度 ±0.15mm
※温度20℃を基準とする
目盛読取方向 右 目盛ピッチ 下段左基点1mmピッチ
材質 ステンレス(SUS420J2) 用途 機械などの取り付けに
注意 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。
穴なし
接着タイプ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1216ページ
バリエーション一覧
EA948JD-32 100mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-33 150mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-34 200mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-35 300mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-36 500mm [右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top