品番 : EA948T-31
品名 : 13-26mm/39mm 仮設用C型クランプ(両ボルト)
仕様
| クランプサイズ | 13~26mm | 本体サイズ(mm) | A:74、B:76、C:28、D:39、E:28、F:18、厚み:24 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.6kg | 材質 | スチール |
| ボルトサイズ | M12×35mm | ラチェット | 19 |
| 使用荷重 | 999kg | 締付トルク | 60N・m |
| 長期使用過重(t) | 1 | ||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。 | |||
| 建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! | |||
| 作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 | |||
| 火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 | |||
| 鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1392ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948T-31 13-26mm/39mm 仮設用C型クランプ(両ボルト) |
| EA948T-32 15-38mm/42mm 仮設用C型クランプ(両ボルト) |
| EA948T-33 12-48mm/56mm 仮設用C型クランプ(両ボルト) |
| EA948T-34 21-60mm/57mm 仮設用C型クランプ(両ボルト) |
ウェブカタログ画像
拡大
