詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TA-20

品名 : 250x610mm 自在ステップ(4段階調整/メッシュ型)

仕様

使用荷重 150kg 踏板サイズ 610(W)×250(D)mm
クランプ芯間 720mm 重量 4.5kg
材質 エキスパンドメタル
4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能
積み重ねリブで重ね置きや運搬が簡単です。
追加説明
カタログ価格

9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1394ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top