詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TA-5

品名 : φ42.7/48.6mm 養生クランプ

仕様

本体サイズ 100×90mm 重量 0.44kg
材質 スチール
φ48.6、φ42.7mm単管兼用
仮設足場部材
パイプクランプ
メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/08/25 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1392ページ

代替品

EA948TE-19
  • 品番

    EA948TE-19

  • コメント

    Φ42.7/48.6兼用/日本製

ウェブカタログ画像
  • オープン状態

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top