品番 : EA948TC-22
品名 : 150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SCJ-150VS |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 204kg |
| 車輪径×幅 | 150×42mm | 取付高 | 217mm |
| ステム径 | 35mm | ステム長 | 355mm |
| 偏芯 | 45mm | ハンドル厚み | 31mm |
| 始動力 | 12.00daN | 旋回始動力 | 81.00daN |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入) |
||
| 作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。 (社団法人仮設工業会認定品) |
|||
| 制動力を重視したストッパー形状を採用 | |||
| ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1392ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TC-21 130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) |
| EA948TC-22 150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) |
| EA948TC-23 200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
