詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TD-1

品名 : 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用)

カタログ訂正

25/12/23 ・サイズ…240×240mm、140×140mmは使用ジャッキベースのサイズ (No,56,57 857)

仕様

用途 ジャッキベースの沈み込み防止 サイズ 240×240mm
厚み 28mm 使用ジャッキベースサイズ 140×140mm用
重量 233g 材質 再生ポリエチレン
入数 1個
2tの強度試験をクリアした、ジャックベース用ワイドベース
センター・角・サイドの3ヶ所にジャッキベースをセット可能
狭小地でも、これ1枚ですべての状況に対応可能
堀際ギリギリでも使えるので、裏返し不要
セットが簡単なスライド式
ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/10/09 04:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1391ページ
バリエーション一覧
EA948TD-1 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用)
EA948TD-10 240x240mm ワイドベース(ジャッキベース用/40個)
ウェブカタログ画像
  • センター部・カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます
  • センター部へのセット
  • カド部へのセット
  • サイド部へのセット
  • 単位:mm

商品動画

ジャッキカバー 商品紹介 ジャッキカバー 商品紹介

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top