詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TD-11

品名 : 600x200x35mm ジャッキベース用スライドベース

仕様

サイズ 200×600mm 厚み 35mm
使用ジャッキベースサイズ 140×140mm用 重量 1.2kg
材質 再生ポリエチレン
ジャッキベースを横から装着できます。
スライド式でどの位置からでも使用できます。
裏面に特殊耐熱樹脂モール付で熱による汚れの付着を防止します。
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1391ページ

代替品

EA948TD-1
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top