品番 : EA948TE-11
品名 : φ42.7/φ48.6mmxφ60.5mm サポートクランプ(直交
仕様
| タイプ | 直交 | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 120×150×120mm | 重量 | 700g |
| φ60.5mm×φ48.6mm、φ42.7mm兼用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/07 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-11 φ42.7/φ48.6mmxφ60.5mm サポートクランプ(直交 |
| EA948TE-12 φ42.7/φ48.6mmxφ60.5mm サポートクランプ(自在 |
ウェブカタログ画像
拡大
