品番 : EA948TE-15
品名 : φ42.7/φ48.6xφ31.8-37mm二連クランプ(直交)
仕様
| タイプ | 直交 | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 100×160×100mm | 重量 | 650g |
| φ31.8~φ37mm×φ48.6mm、φ42.7mm兼用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/17 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-15 φ42.7/φ48.6xφ31.8-37mm二連クランプ(直交) |
| EA948TE-16 φ42.7/φ48.6xφ31.8-37mm二連クランプ(自在) |
ウェブカタログ画像
拡大
