品番 : EA948TE-28
品名 : φ48.6mm 二連クランプ(自在/どぶめっき)
横地パイプの仮置きが可能!
仕様
| タイプ | 自在 | 材質 | スチール(表面:どぶメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 85×130×52mm | 重量 | 640g |
| φ48.6mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-27 φ48.6mm 二連クランプ(直交/どぶめっき) |
| EA948TE-28 φ48.6mm 二連クランプ(自在/どぶめっき) |
ウェブカタログ画像
拡大
