品番 : EA948TE-4
品名 : φ48.6mm スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量)
仕様
| タイプ | 自在 | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 96×138×46mm | 重量 | 660g |
| φ48.6mm用 | |||
| 幅狭軽量タイプ | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-3 φ48.6mm スマート二連クランプ(直交/幅狭軽量) |
| EA948TE-4 φ48.6mm スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
