品番 : EA948TE-44
品名 : φ48.6mm タル木止めクランプ(直交)
仕様
| タイプ | 直交(L型) | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 85×95×52mm | 重量 | 395g |
| たる木のサイズ | フリー | ||
| φ48.6mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/26 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-44 φ48.6mm タル木止めクランプ(直交) |
| EA948TE-45 φ48.6mm タル木止めクランプ(平行) |
| EA948TE-46 φ48.6mm タル木止めクランプ(自在) |
ウェブカタログ画像
拡大
